Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterklemme 0,2-16mmq gn/gelb 283-107


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 283-107 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 283-107 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     3517I-15907849
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     283-107
EAN/GTIN:
     4044918551991
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Schutzleiterklemme 0,2-16mmq gn/gelb 283-107

2-Leiter-Schutzleiterklemme
16 mm²
seitliche Beschriftungsaufnahmen
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
CAGE CLAMP®
16,00 mm²
grün-gelb
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemme wago 280-651, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Schutzleiter-Reihenklemme, Reihenklemme, PE-Klemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,931*
€ 3,441*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,67*
€ 4,30*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,816*
€ 4,456*
50
€ 5,95*
ab € 3,95476*
€ 4,62476*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,63*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-322
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-404
ab € 0,9796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-409
ab € 0,6816*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-422
ab € 0,6184*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-154
ab € 24,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.