Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p. 630A BG3 NZMN3-AE630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15256177
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259115
EAN/GTIN:
     4015082591151
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Kabelbahndeckel

Leistungsschalter 3p. 630A BG3 NZMN3-AE630

Leistungsschalter NZM3, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 630 A, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
315..630 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1260..5040 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.221,37*
€ 1.344,21*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 1.266,10*
€ 1.391,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.411,85*
€ 1.548,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.484,32*
€ 1.628,86*
€ 5,95*
ab € 1.545,35*
€ 1.678,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.628,86*
€ 1.938,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.599,28*
€ 1.903,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.543,35*
€ 1.836,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.512,49*
€ 1.799,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.484,32*
€ 1.766,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
119858
ab € 44,20*
Zubehör
Eaton
260211
ab € 12,00*
Zubehör
Eaton
266792
ab € 81,98*
Zubehör
Eaton
100514
ab € 66,30*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,47*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,77*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,28*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,81*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,78*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,35*
Zubehör
Eaton
266634
ab € 123,56*
Zubehör
Eaton
271461
ab € 174,16*
Zubehör
Eaton
260045
ab € 17,18*
Zubehör
Eaton
259763 NZM2/3-XA208-250AC/DC
ab € 63,63*
Zubehör
Eaton
259589 NZM2/3-XUHIV110-130AC
ab € 98,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.