Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz FA SF 6,3x32 0,315A MI6FA40V0,315


Menge:  Packung  
Produktinformationen
G-Sicherungseinsatz FA SF 6,3x32 0,315A MI6FA40V0,315
G-Sicherungseinsatz FA SF 6,3x32 0,315A MI6FA40V0,315
Artikel-Nr.:
     3517I-10365530
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     D084367
EAN/GTIN:
     3605340062540
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz FA SF 6,3x32 0,315A MI6FA40V0,315

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) FA 6,3x32mm superflink 0,1A bis 20A AC400V, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter in Luft oder einer Löschmittelfüllung befindet. UL-gelistet und CSA-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
6,3x32 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
0,315 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 25,00*
€ 51,15*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 46,296*
€ 56,346*
5
Frei Haus
ab € 46,978*
€ 56,888*
22 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 60,12*
€ 72,36*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 75,54*
€ 89,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 56,346*
€ 67,05174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,666*
€ 65,05254
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,736*
€ 63,94584
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,296*
€ 55,09224
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,6296* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 281,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
80000000005
ab € 0,84*
Zubehör
Schurter
8601.2005.08
ab € 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.