| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1886906 Herst.-Nr.: D084367 EAN/GTIN: 3605340062540 |
| |
|
| | |
| Strom = 315mA Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Charakteristik = FF Betriebsspannung = 380V ac Gehäusematerial = Keramik UL-Klasse = UL E 76491
Diese Reihe von Miniatur-Keramik-Kartuschensicherungen sind entweder ultraschnelle Sicherungen (FF) oder schnell wirkende Sicherungen (F). Die ultraschnellen Sicherungen arbeiten bei höheren Temperaturen und sind daher ideal, um Halbleitervorrichtungen vor Stromkreisen zu schützen. Die schnell schaltenden Sicherungen sind ideal, um weniger empfindliche Komponenten zu schützen. Schnell wirkende Sicherungen sind die beliebteste Sicherung. 6,3 x 32 mm. Mehr Informationen:. Warum soll ich eine Glassicherung wählen? Glas- und Keramiksicherungen haben ähnliche Eigenschaften. Sie können jedoch eine Glassicherung wählen, da Sie so das Innere der Sicherung sehen können. Daher ist es einfacher, festzustellen, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Welche Größe haben sie? 6,3 x 32 mm ist eine Miniaturkartuschengröße. Miniatursicherungen sind ideal für den Schutz von Elektrogeräten, elektronischen Geräten und Bauteilen Um welche Drehzahl handelt es sich? Diese speziellen Sicherungen sind entweder (FF) ultraschnell oder (F) schnell wirksam, was bedeutet, dass es sich um eine schnell reagierende Sicherung handelt. FF-Sicherungen sind gut für Halbleiterbauelemente wie Thyristoren, Dioden und Transistoren. Was ist Ausschaltvermögen? Die Schaltleistung ist der Strom, den die Sicherung sicher handhaben kann, ohne zu explodieren oder beschädigt zu werden. Die Schaltleistung Ihrer Sicherung sollte größer sein als der Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung. Diese spezielle Sicherung verfügt über ein hohes Ausschaltvermögen (HBC). Weitere Informationen: | | Strom: | 315mA | Sicherungsgröße: | 6.3 x 32mm | Charakteristik: | FF | Betriebsspannung: | 380V ac | Gehäusematerial: | Keramik | UL-Klasse: | UL E 76491 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung superflink 315ma, hbc sicherung, feinsicherung superflink, 1886906, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, D084367, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 24,90* | € 50,67* | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 46,216* | € 56,796* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 46,798* | € 57,358* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 60,27* | € 72,64* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 75,55* | € 90,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,49* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|