| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI3605340062540 Herst.-Nr.: D084367 EAN/GTIN: 3605340062540 |
| |
|
| | |
| Ausführung Keramiksicherung, Größe 6,3x32 mm, Spannungsart AC, Bemessungsstrom 0,315A, Bemessungsspannung 400V, Betriebsfrequenz 50 ... 60Hz, Auslösecharakteristik superflink (FF), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung superflink 315ma, hbc sicherung, feinsicherung superflink, Ersatzsicherung, Feinsicherungsensatz, G-Schmelzsicherungseinsatz, G-Sicherungseinsatz, G-Sicherungssystem, Geräteschmelzsicherungseinsatz, Gerätesicherung, Gerätesicherungseinsatz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 25,00* | € 51,15* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 46,296* | € 56,346* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 46,978* | € 56,888* | | | | Lager 3461 | | | | 5 | | € 6,99* | ab € 60,12* | € 72,36* | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 75,54* | € 89,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,012* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 361,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|