Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p,handbetätigt PKZM0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-95276525
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072739
EAN/GTIN:
     4015080727392
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais

Motorschutzschalter 3p,handbetätigt PKZM0-10

Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schaltantrieb, Clipsplatte
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
6,29999999..10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
155 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
2,2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
€ 4,98*
ab € 40,80*
€ 51,72*
1 Tag
34
€ 4,99*
ab € 42,09*
€ 52,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,86*
€ 56,84*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 45,50*
€ 57,43*
Frei Haus
ab € 47,77*
€ 59,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,73*
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
072907
ab € 12,60*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,43*
Zubehör
Eaton
073195
ab € 22,46*
Zubehör
Eaton
073199
ab € 22,59*
Zubehör
Eaton
073203
ab € 28,28*
Zubehör
Eaton
113912
ab € 1,96*
Zubehör
Eaton
149147
ab € 8,95*
Zubehör
Eaton
288792
ab € 38,37*
Zubehör
Eaton
288793
ab € 37,90*
Zubehör
Eaton
063960
ab € 9,56*
Zubehör
Eaton
063961
ab € 7,11*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,75*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 5,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.