Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 16 A, AC 550 V NITD16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90271794
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NITD16
EAN/GTIN:
     5027590504003
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton

Sicherungseinsatz 16 A, AC 550 V NITD16

Sicherung
Sicherungseinsatz
Niederspannung
16 A
AC 550 V
BS88/A1
14 x 55 mm
gL/gG
BS
versetzte Anschraublaschen (geschlitzt)
Allgemeine Industrieanwendungen
BS88-2
IEC 60269-2
Ausschaltvermögen 80 kA
Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter RS20 CM32FC
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
A1
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
550 V
Bemessungsstrom:
16 A
Abschaltleistung:
80 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1,8 W
Befestigungslöcher:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,68*
€ 2,29*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 2,90*
20
€ 5,95*
ab € 3,40*
€ 4,44*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,99*
€ 4,65*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,69*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
RS20LOCK
ab € 12,16*
Zubehör
Eaton
CM32FCW
ab € 13,31*
Zubehör
Eaton
RS20PH/G
ab € 14,17*
Zubehör
Eaton
RS20H
ab € 10,42*
Zubehör
Eaton
RS20HWH
ab € 14,33*
Zubehör
Eaton
RS20P/G/WHI
ab € 21,48*
Zubehör
RS Pro
2165373
ab € 34,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.