Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 550 V, B 16AMP550VACBS88SICHERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5869508
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NITD16
EAN/GTIN:
     5027590504003
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
Sicherung; Sicherungseinsatz; Niederspannung; 16 A; AC 550 V; BS88/A1; 14 x 55 mm; gL/gG; BS; versetzte Anschraublaschen (geschlitzt); Allgemeine Industrieanwendungen; BS88-2; IEC 60269-2; Ausschaltvermögen 80 kA; Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter RS20 CM32FC Stromart: AC, Bemessungsstrom: 16 A, Farbcode: ohne, Betriebsklasse: gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz), Ausführung Kennmelder: ohne, Abschaltleistung: 80 kA, Bemessungsspannung AC: 550 V, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 1,8 W, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: A1, Sicherungssystem nach IEC 60269: IEC 60269-2 Sicherung System E, Mittenabstand Anschlüsse: 42,5 mm, Befestigungslöcher: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
16AMP550VACBS88SICHERUNG
Ident Code:
NITD16
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,44*
€ 2,29*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,69*
€ 2,30*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 2,90*
20
€ 5,46*
ab € 2,9655*
€ 3,9555*
20
Frei Haus
ab € 3,095*
€ 4,115*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
RS20LOCK
ab € 11,48*
Zubehör
Eaton
CM32FC
ab € 12,01*
Zubehör
Eaton
CM32FCW
ab € 13,29*
Zubehör
Eaton
RS20PH/G
ab € 14,22*
Zubehör
Eaton
RS20H
ab € 10,43*
Zubehör
Eaton
RS20HWH
ab € 14,27*
Zubehör
Eaton
RS20P/G/WHI
ab € 21,35*
Zubehör
Eaton
RS20P/G/BLK
ab € 15,75*
Zubehör
Eaton
DIN-20-32
ab € 1,95*
Zubehör
RS Pro
2165373
ab € 35,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.