Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage Schwingungsdämpfend für A1 Sicherungen 20A 690V ac, Serie Bussmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-221601
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     RS20P/G/WHI
EAN/GTIN:
     5059039065042
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 20a
sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
Schwingungsdämpfend = Ja
Sicherungsgröße = A1
Strom = 20A
Betriebsspannung = 690V ac
Polzahl = 1P
Schienen Typ = DIN 35 mm
Serie = Bussmann

Eaton Bussmann Serie Sicherungshalter - Serie Sicherungshalter mit rotem Punkt. Diese Serie von Sicherungshaltern mit rotem Punkt wird auch als fingersichere Sicherungshalter bezeichnet, die ursprünglich für den Einsatz mit BS88-Sicherungen entwickelt wurden. Diese Arten von Sicherungshaltern finden sich hauptsächlich in industriellen und kommerziellen Umgebungen. Die Sicherungshalter für die Schienenmontage enthalten Sicherungen, die in Sätze mit Metallkontakten eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile:. • Die Sicherungshalter der Serie Red Spot sind Industriestandard zum Schutz von Versorgungs- und Industrieanlagen • Vibrationsschutz und das große Kontaktsystem sorgen für eine perfekte Ausrichtung des Trägerkontakts und einen hervorragenden elektrischen Kontakt • jede Leiterisolierhülse verhindert versehentlichen Kontakt am Eingangspunkt, während vollständig ummantelte Anschlussklemmen eine Schutzart IP20 bieten. (Die Schutzart IP20 bedeutet, dass der Sicherungshalter einen Schutz vor eindringenden Gegenständen bis zu 12 mm hat - wie z. B. den Finger einer Person und keinen Schutz gegen Flüssigkeiten) • Die Teile sind geformt, hergestellt aus schwer entflammbarem, nicht hygroskopischem, hochdielektrischem Phenolmaterial • Die Sicherungshalterserie mit rotem Punkt bietet eine Vielzahl von verschiedenen Zubehörteilen und Bussman-Sicherungen • Zum Schutz von Anwendungen vor potenziell katastrophalen Auswirkungen von niedrigen Kurzschlüssen und Überspannungszuständen • Kompatibel mit Standard- und Motorschutzsicherungen • Die Sicherungsschrauben mit Kegelschaft sorgen für ein einfaches Wiedereinsetzen • Große Kontaktflächen für Sicherungsträger für niedrigen Widerstand und längere Lebensdauer • Vollummantelte Bauweise. Wofür werden Sicherungshalter ver
Weitere Informationen:
Schwingungsdämpfend:
Ja
Sicherungsgröße:
A1
Strom:
20A
Betriebsspannung:
690V ac
Polzahl:
1P
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Serie:
Bussmann
Weitere Suchbegriffe: 221601, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Eaton, RS20PGWHI, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
NITD20M32
ab € 1,97*
Zubehör
Eaton
NITD20M25
ab € 1,95*
Zubehör
Eaton
RS20LOCK
ab € 11,52*
Zubehör
Eaton
DIN-20-32
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.