Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage für A1 Sicherungen 32A 660V ac, Serie Eaton Bussman 1P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     108EL-2479234
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CM32FCW
EAN/GTIN:
     5059039084319
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter 32a 1 pol
sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Sicherungsgröße = A1
Strom = 32A
Betriebsspannung = 660V ac
Polzahl = 1P
Zustandsanzeige = Ja
Schienen Typ = DIN 35 mm
Serie = Eaton Bussman
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Sicherungsgröße:
A1
Strom:
32A
Betriebsspannung:
660V ac
Polzahl:
1P
Zustandsanzeige:
Ja
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Serie:
Eaton Bussman
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 1-pol, 2479234, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Eaton, CM32FCW, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 15,41*
€ 18,77*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,29*
€ 19,49*
10
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 20,57*
10
Frei Haus
ab € 17,668*
€ 21,408*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 18,93*
€ 22,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
RS20LOCK
ab € 11,48*
Zubehör
Eaton
DIN-20-32
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.