Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz 16A BS88A1 550VAC gG 16AMP550VACBS88SICHERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C047B45
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NITD16
EAN/GTIN:
     5027590504003
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
NH-Sicherungseinsatz 16A BS88A1 550VAC gG 16AMP550VACBS88SICHERUNG
Weitere Informationen:
Ausführung Kennmelder:
ohne
Baugröße:
BS88/A1
Bemessungsspannung AC:
550 V
Bemessungsstrom:
16 A A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.8 W
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,43*
€ 2,28*
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,69*
€ 2,29*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 2,88*
20
€ 5,46*
ab € 2,9755*
€ 3,9055*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 3,41*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 89,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
RS20LOCK
ab € 11,48*
Zubehör
Eaton
CM32FC
ab € 12,01*
Zubehör
Eaton
CM32FCW
ab € 13,30*
Zubehör
Eaton
RS20PH/G
ab € 14,16*
Zubehör
Eaton
RS20H
ab € 10,43*
Zubehör
Eaton
RS20HWH
ab € 14,25*
Zubehör
Eaton
RS20P/G/WHI
ab € 21,35*
Zubehör
Eaton
RS20P/G/BLK
ab € 15,77*
Zubehör
Eaton
DIN-20-32
ab € 1,96*
Zubehör
RS Pro
2165373
ab € 34,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.