| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-418631 Herst.-Nr.: RS20LOCK EAN/GTIN: 5059045546924 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Strom = 20A Zustandsanzeige = Nein Schienen Typ = DIN 35 mm Serie = Bussmann
Preis pro Einheit, jedoch in der Mehrzahl von 3 Einheiten verkauft. Verschließbarer Einsatz. Verschließbare Einsätze für den Einsatz mit Red Spot™-Sicherungshaltern Ermöglicht das Blockieren eines Sicherungshalters bei entferntem Sicherungshalter, um den Stromkreis zu isolieren Weitere Informationen: | | Sicherungshalter Typ: | Schienenmontage | Strom: | 20A | Zustandsanzeige: | Nein | Schienen Typ: | DIN 35 mm | Serie: | Bussmann |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 418631, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Eaton, RS20LOCK, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 12,17* | € 15,28* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,522* | € 15,732* | | | | Lager 108 | | | | 3 | | € 8,95* | ab € 11,48* | € 16,27* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,08* | € 16,42* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 14,50* | € 17,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 48,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|