Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstufe f.Holzleiter m.22mm Sprosse 360mm 110-360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Holz-Sprossen-Stehleiter "Classic" , 10 Sprossen , Länge 2,94 m , Holmgröße 66 mm
Produktbild - Holz-Sprossen-Stehleiter "Classic" , 10 Sprossen , Länge 2,94 m , Holmgröße 66 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-76239828
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     110-360
EAN/GTIN:
     4039665019009
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Holzleiter

Aufsteckstufe f.Holzleiter m.22mm Sprosse 360mm 110-360

80 mm tiefe Aluminiumstufe zum nachträglichen Einbau in Iller-Leiter Holz-Sprossenleitern mit 22 m Breite, eloxiert gegen Aluminiumabrieb, 360 mm lang
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Arbeitsplattform
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Länge:
360 mm
Breite:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,81*
€ 37,99*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 23,22*
€ 38,11*
€ 3,90*
ab € 27,45*
€ 38,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
75-260
ab € 23,16*
Ähnlich
Iller Leiter
75-320
ab € 23,23*
Ähnlich
Iller Leiter
117-390
ab € 22,97*
Ähnlich
Iller Leiter
1104-7
ab € 77,46*
Ähnlich
Iller Leiter
1105-7
ab € 123,68*
Ähnlich
Iller Leiter
1106-7
ab € 111,01*
Ähnlich
Iller Leiter
1107-7
ab € 186,40*
Ähnlich
Iller Leiter
1108-7
ab € 200,84*
Ähnlich
Iller Leiter
1110-7
ab € 218,62*
Ähnlich
Iller Leiter
1112-7
ab € 256,31*
Ähnlich
Iller Leiter
1114-7
ab € 255,26*
Ähnlich
Iller Leiter
1109-7
ab € 209,80*
Ähnlich
Iller Leiter
16110
ab € 249,13*
Ähnlich
Iller Leiter
1110
ab € 203,09*
Ähnlich
Iller Leiter
1109
ab € 193,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.