Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter SINAMICS 0,55kW m.Filter 6SL3210-5BE15-5CV0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71759683
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32105BE155CV0
EAN/GTIN:
     6940408102613
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-Motor
Wechselstrommotor
Frequenzumrichter

Umrichter SINAMICS 0,55kW m.Filter 6SL3210-5BE15-5CV0

SINAMICS V20 3AC 380-480V -15/+10 % 47-63Hz Nennleistung 0,55kW mit 150 % Überlast für 60 Sek. integrierter Filter C3 I/O: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP Schutz: IP20/ UL offen Größe: A 90x150x146 (BxHxT) Frequenzumrichter SINAMICS V20. Einfach. Robust. Effizient. Für industrielle Applikationen und gewerbliche Anwendungen im Spannungsbereich 3AC 380 V bis 480 V.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
1,7 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,55 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,55 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 202,82*
€ 222,55*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 201,59*
€ 222,57*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,38*
€ 223,12*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 204,72*
€ 225,63*
Frei Haus
ab € 208,56*
€ 229,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,57*
€ 264,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,38*
€ 262,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,11*
€ 255,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,85*
€ 250,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,59*
€ 239,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE161CA0
ab € 96,66*
Zubehör
Siemens
6SL32012AD208VA0
ab € 76,47*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE143AA0
ab € 72,93*
Zubehör
Siemens
3RV20111DA10
ab € 32,90*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE132AA0
ab € 51,35*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE177BA0
ab € 162,15*
Zubehör
Siemens
3NA3801
ab € 2,31*
Zubehör
Siemens
6SL32661AA000VA0
ab € 6,45*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 32,75*
Zubehör
Siemens
6SL32611BA000AA0
ab € 7,80*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 17,46*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,37*
Zubehör
Siemens
6SL32560VE006AA0
ab € 33,58*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 49,26*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 94,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.