| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6SL32560VE006AA0 Herst.-Nr.: 6SL32560VE006AA0 EAN/GTIN: 4042948675786 |
| | |
|
| | |
| SINAMICS V20 E/A-Erweiterungsmodul E/A-Schnittstelle: 2 DI, 2 Rela E/A-Erweiterungsmodul SINAMICS V20 zur Erhöhung der Anzahl der Ein- und Ausgänge am SINAMICS V20, 400 V Umrichter. Das Modul kann einfach auf dem Umrichter installiert werden und bietet zwei zusätzliche Digitaleingänge und zwei Relaisausgänge für den Umrichter. Dies heißt, daß der Umrichter nun über folgende Ein- und Ausgänge verfügen kann: 2 Analogeingänge, 4 Digitalausgänge, 1 Analogausgang. Das Modul hat an der Vorder- und Rückseite Verbindungsanschlüsse und kann zusammen mit anderen Zubehörteilen für SINAMICS V20 verwendet werden - wie z.B. dem Smart Access Webserver-Modul, dem BOP und der BOP-Schnittstelle. Diese neue Option erweitert die Funktionalität von SINAMICS V20 Umrichtern. Sie kann zum Beispiel für die Steuerung mehrerer Pumpen verwendet werden, bei der eine V20 maximal vier Pumpen steuern kann. SINAMICS - einfach mein Antrieb. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: koppelrelais siemens, interface relais, Siemens, Antriebstechnik, Umrichter, Sinamics, Sinamics V20, Umwandlung von Energie, AC/DC-Umformer, IEC 81346-2, Frequenzumrichter, Basisumrichter, Pumpen, Lüften, Kreiselpumpen, Kompressoren, Förderbänder, Rollenförderer, Kettenförderer, Mühlen, Mischer, Kneter, Rührwerke, Zentrifugen, Kühltheke, Gewerbewaschmaschinen, Spinnereimaschinen, Flechtmaschinen für Textilien, Energieeffizienz, Energiesparfunktion, Keep-Running-Modus, Micromaster MM420, Micromaster, MM420, Simatic-S7-1200 Steuerung, Totally Integrated Automation Portal, TIA-Portal, Basic Operator Panel, BOP, Netzfilter, Bremswiderstand, Schirmung, Softstarter, SINAMICS V20 I/O Extension Module, E/A Erweiterungsmodul, Analogeingang, Digitalausgang, Analogausgang |
| | |
| |