| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6SL32012AD208VA0 Herst.-Nr.: 6SL32012AD208VA0 EAN/GTIN: 6940408102842 |
| | |
|
| | |
| SINAMICS V20 Bremsmodul 380 V-480 V 3 AC/200 V - 240 V Lastspiel von 5 % bis 100 % Größe: 90x150x88 (BxHxT) Bremsmodul SINAMICS Bremsmodul für SINAMICS V20. Das Bremsmodul verkürzt die Rücklauframpenzeit und hat einen einstellbaren Lastzyklus von 5% bis 100%. Das Bremsmodul deckt den dreiphasigen Spannungsbereich 3AC 380 V bis 480 V sowie den einphasigen Spannungsbereich von 1AC 200 V bis 240 V ab. Die Baugrößen FSD und FSE beinhalten eine bereits integrierte Bremseinheit. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Bremseinheit | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motorbremsmodul, EMV-Filter, bremschopper siemens, bremschopper, Sinamics, V20, Braking Module, Antriebstechnik, Umrichter, Sinamics V20, Siemens, IEC 81346-2, Frequenzumrichter, Basisumrichter, Pumpen, Lüften, Kreiselpumpen, Kompressoren, Förderbänder, Rollenförderer, Kettenförderer, Mühlen, Mischer, Kneter, Rührwerke, Zentrifugen, Kühletheke, Gewerbewaschmaschinen, Spinnereimaschinen, Flechtmaschinen für Textilien, Bremseinheit |
| | |
| |