Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kompaktlampe f. EVG GX24q-3, 830 CoreLEDPLT #48780200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kompaktlampe f. EVG GX24q-3, 830 CoreLEDPLT #48780200
LED-Kompaktlampe f. EVG GX24q-3, 830 CoreLEDPLT #48780200
Maßzeichnung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-67068737
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     48780200
EAN/GTIN:
     8719514487802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

LED-Kompaktlampe f. EVG GX24q-3, 830 CoreLEDPLT #48780200

Die CorePro LED PL-T Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle PL-T Kompaktleuchtstofflampen als 4 Pin Version (HF: EVG für PL-C) Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu konventionellen Lösungen erzielen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
250..400 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Nennspannung:
20..60 V
Lampenleistung:
9 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
990 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
990 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,18*
€ 14,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,81*
€ 14,86*
1 Tag
18
€ 5,90*
ab € 10,45*
€ 15,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,52*
€ 16,66*
€ 3,90*
ab € 13,07*
€ 18,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48776500
ab € 8,71*
Ähnlich
Philips
48778900
ab € 8,50*
Ähnlich
Philips
70663300
ab € 6,22*
Ähnlich
Philips
70665700
ab € 5,69*
Ähnlich
Philips
CPLC9W840Q3
ab € 6,74*
Ähnlich
Philips
54115900
ab € 6,93*
Ähnlich
Philips
54121000
ab € 5,44*
Ähnlich
Philips
655025
ab € 9,74*
Ähnlich
Philips
54119700
ab € 6,31*
Ähnlich
Philips
48784000
ab € 10,58*
Ähnlich
Philips
48786400
ab € 10,46*
Ähnlich
Philips
48788800
ab € 11,22*
Ähnlich
Philips
48790100
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.