Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Han 4A-M-QL 09200042633


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz Han 4A-M-QL 09200042633
Stifteinsatz Han 4A-M-QL 09200042633
Artikel-Nr.:
     3517A-61252188
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200042633
EAN/GTIN:
     5713140039087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder 4pin

Stifteinsatz Han 4A-M-QL 09200042633

Einsätze, Han-Quick Lock Anschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,5...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,47*
€ 8,92*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,48*
€ 9,93*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,5553*
€ 9,9753*
8 Tage
191
1
€ 6,95*
ab € 7,9455*
€ 10,5055*
3 Tage
215
1
€ 5,80*
ab € 8,04*
€ 10,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,77*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,99*
Zubehör
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,48*
Zubehör
Harting
09 20 003 0306
ab € 12,07*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,90*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,281*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,34*
Zubehör
Harting
09 62 003 0301
ab € 8,44*
Zubehör
Harting
09 62 003 0801
ab € 10,29*
Zubehör
Harting
19440030305
ab € 56,1982*
Zubehör
Harting
19440030306
ab € 58,3267*
Zubehör
Harting
09 20 000 9918
ab € 0,2857*
Zubehör
Harting
09620031640
ab € 5,721*
Zubehör
Harting
09620030304
ab € 10,77*
Zubehör
Harting
09620030810
ab € 4,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.