Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han® 3A-agw 09 20 003 0820 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749465-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 003 0820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Anbaugehäuse Han® 3A-agw 09 20 003 0820 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 3 A - Anbaugehäuse

Anbaugehäuse für Baureihe 3 A für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Kunststoff mit Kunststoffbügel.

Technische Daten:
Baugröße (Details): 3 A · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP67 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 3A · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang seitlich,1-Querbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
3 A
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP67
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich | 1-Querbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 3A
Herst.-Teilenr.:
09 20 003 0820
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 3A-agw
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse harting, leistungsstecker, Harting, 09 20 003 0820, Han® 3A-agw, 364-0819, Laststeckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,32*
€ 4,38*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 4,62*
1
€ 5,00*
ab € 3,34*
€ 4,69*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,2807*
€ 4,7132*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 10,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5442
ab € 4,891*
Zubehör
Harting
09 20 003 5445
ab € 6,631*
Zubehör
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,61*
Zubehör
Harting
09 12 005 3001
ab € 4,561*
Zubehör
Harting
09 12 005 3101
ab € 5,01*
Zubehör
Harting
09 12 007 3001
ab € 5,3671*
Zubehör
Harting
09 12 007 3101
ab € 5,7572*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,19*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,41*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,91*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,1891*
Zubehör
Harting
09 21 007 3031
ab € 1,99*
Zubehör
Harting
09 21 007 3131
ab € 1,7664*
Zubehör
Harting
09 36 008 3001
ab € 2,5725*
Zubehör
Harting
09 36 008 3101
ab € 2,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.