Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Stifteinsatz Han 4A-M-QL 09 20 004 2633


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-364109
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200042633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder 4pin
Harting Stifteinsatz Han 4A-M-QL 09 20 004 2633 Kontakteinsatz ohne Kontakte, Kontaktausführung Stift, Form rechteckig, Polzahl 4, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Bemessungsstrom In 10A, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ...

2,5mm², Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter,

Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Ja
Kontaktausführung:
Stift
Form:
rechteckig
Mit Gehäuse:
Nein
Polzahl:
4
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, HAN A, HAN Größe 3, Kontakteinsatz, Steckverbindereinsatz
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 8,91*
1
€ 5,46*
ab € 7,50*
€ 9,94*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,5553*
€ 10,0353*
10 Tage
191
1
€ 6,95*
ab € 7,9055*
€ 10,5655*
Lager 5382
209
1
€ 5,80*
ab € 8,04*
€ 10,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,63*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,96*
Zubehör
Harting
09 20 003 0827
ab € 3,661*
Zubehör
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,51*
Zubehör
Harting
19 44 003 0801
ab € 38,07*
Zubehör
Harting
09 20 003 0306
ab € 12,06*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,94*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,89*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,24*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,23*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,33*
Zubehör
Harting
09 62 003 0301
ab € 8,45*
Zubehör
Harting
19440030305
ab € 56,2582*
Zubehör
Harting
19440030306
ab € 58,1967*
Zubehör
Harting
09 20 000 9918
ab € 0,2857*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.