Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschrauben 09 20 000 9918 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989146-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 000 9918
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Befestigungsschrauben 09 20 000 9918 Harting Inhalt: 1 St.

Befestigungsschrauben

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Metall · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 0.37 g
Verschraubungsgröße: M3
mit Dichtung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09200009918
Typ (Hersteller-Typ):
09 20 000 9918
Produkt-Art:
Befestigungsschrauben
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 20 000 9918, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2857*
€ 0,3657*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2891*
€ 0,3691*
3 Tage
100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,29*
€ 0,37*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2948*
€ 0,3748*
Lager 102
452
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CKR65
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.