Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® A,Han® EMC; Größe 3A; EMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 3A, Zinkdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP44/IP65/IP67
Anbaugehäuse, Baugröße 3A, Zinkdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP44/IP65/IP67
Artikel-Nr.:
     2805-09620030304
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09620030304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 3A
Gehäusematerial: Zinkstopp
Dichtheitsklasse: IP65;IP67;IP44
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han® A;Han® EMC
Steckverbinder-Variante: EMC
Sperrsystem: mit Klemme
Steckverbinder-Anwendung: für Steckereinlagen PCB
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gerade
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,76*
€ 13,60*
1
€ 6,90*
ab € 10,87*
€ 15,69*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 14,25*
€ 27,33*
2 Tage
40
1
€ 6,95*
ab € 14,08*
€ 32,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 62 003 0301
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.