Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 3A, Edelstahl, Längsbügelverriegelung, IP65/IP67, 1944003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 3A, Edelstahl, Längsbügelverriegelung, IP65/IP67, 1944003
Anbaugehäuse, Baugröße 3A, Edelstahl, Längsbügelverriegelung, IP65/IP67, 1944003
Artikel-Nr.:
     4502-45F5695
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19440030306
EAN/GTIN:
     4099889767261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
Schottmontiertes Gehäuse, 19440030306, HARTING Schottmontiertes Gehäuse mit Metalldeckel, Dichtung und Einzelverriegelungshebel, Material: Edelstahl, unbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
3A
Gehäusematerial:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,4167*
€ 75,8367*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 61,38*
€ 79,73*
2 Tage
10
€ 6,95*
ab € 76,00*
€ 159,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,47*
Ähnlich
Harting
19440030305
ab € 56,2582*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.