Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han® 3EMV-agw-0B 09 62 003 0801 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749456-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 62 003 0801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Anbaugehäuse Han® 3EMV-agw-0B 09 62 003 0801 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 3 A - Anbaugehäuse für erhöhte EMV-Anforderung

Anbaugehäuse für Baureihe 3 A für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Kunststoff mit Kunststoffbügel.

Technische Daten:
Baugröße (Details): 3 A · Herstellerfarbe: Metall · Schutzart: IP44 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 3EMV · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang seitlich für erhöhte EMV-Anforderungen,1-Querbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
3 A
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Marke:
Harting
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich für erhöhte EMV-Anforderungen | 1-Querbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 3EMV
Herst.-Teilenr.:
09 62 003 0801
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 3EMV-agw-0B
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Harting, 09 62 003 0801, Han® 3EMV-agw-0B, 175-1414, Laststeckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,04919*
€ 12,78919*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,08*
€ 12,90*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,02*
€ 13,90*
1
€ 5,46*
ab € 10,33*
€ 14,12*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 20,07*
€ 27,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 62 003 1440
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.