Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han® 3EMV-agg-QB 09 62 003 0301 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749442-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 62 003 0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Anbaugehäuse Han® 3EMV-agg-QB 09 62 003 0301 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 3 A - Anbaugehäuse für erhöhte EMV-Anforderung

Anbaugehäuse für Baureihe 3 A für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Kunststoff mit Kunststoffbügel.

Technische Daten:
Baugröße (Details): 3 A · Herstellerfarbe: Metall · Schutzart: IP44 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 3EMV · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang gerade für erhöhte EMV-Anforderungen,1-Querbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
3 A
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Marke:
Harting
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang gerade für erhöhte EMV-Anforderungen | 1-Querbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 3EMV
Herst.-Teilenr.:
09 62 003 0301
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 3EMV-agg-QB
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Harting, 09 62 003 0301, Han® 3EMV-agg-QB, 762-1045, Laststeckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,48*
€ 9,70*
3 Tage
64
10
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 10,50*
1
€ 5,46*
ab € 8,43*
€ 11,37*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,8848*
€ 12,0048*
Lager 102
64
1
Frei Haus
ab € 16,66*
€ 23,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,30*
Zubehör
Harting
09 36 008 3101
ab € 2,59*
Zubehör
Harting
09 62 003 1440
ab € 4,70*
Zubehör
Würth Elektronik
3020906
ab € 10,92*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.