Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T5 f. EVG G5, 830, 563mm MASLEDtube #16307200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-57069861
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16307200
EAN/GTIN:
     8720169163072
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5

LED-Tube T5 f. EVG G5, 830, 563mm MASLEDtube #16307200

Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchten. auf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
80..350 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Nennspannung:
30..120 V
Lampenleistung:
10,5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
1500 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1500 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 14,66*
€ 18,10*
1
€ 8,50*
ab € 18,50*
€ 18,50*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,65*
€ 19,07*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,95*
€ 20,82*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 17,712*
€ 21,472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,472*
€ 25,55168
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,882*
€ 24,84958
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,712*
€ 21,07728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 214,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
16317100
ab € 15,26*
Ähnlich
Philips
871869674323200
ab € 9,15*
Ähnlich
Philips
16309600
ab € 13,96*
Ähnlich
Philips
16313300
ab € 15,25*
Ähnlich
Philips
16315700
ab € 15,23*
Ähnlich
Philips
41909400
ab € 18,03*
Ähnlich
Philips
74953800
ab € 13,49*
Ähnlich
Philips
871869674331700
ab € 12,28*
Ähnlich
Philips
871869674333100
ab € 12,81*
Ähnlich
Philips
871869674335500
ab € 14,72*
Ähnlich
Philips
8718696743379
ab € 12,96*
Ähnlich
Philips
871869674339300
ab € 14,68*
Ähnlich
Philips
871869674327000
ab € 9,50*
Ähnlich
Philips
74951400
ab € 13,49*
Ähnlich
Philips
871869674329400
ab € 12,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.