Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbuscontroller CANopen programm.bar 750-837


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45219648
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-837
EAN/GTIN:
     4045454527105
Suchbegriffe:
CANopen Digital-Ein-/Ausgabemodul
DeviceNet Controller
Feldbus-Controller
Feldbuscontroller

Feldbuscontroller CANopen programm.bar 750-837

Controller CANopen
128/64 KB Programm/RAM
MCSDer CANopen-Controller kombiniert die Steuerungsfunktionalität, I/O-Ankopplung und Feldbus in einem Gerät.
Die Erstellung des Applikationsprogrammes erfolgt gemäß IEC 61131-3.
Der Programmierer hat Zugriff auf alle Feldbus- und E-/A-Daten.
Merkmale und Anwendung:
Entlastung der zentralen Steuerung durch dezentrale Verarbeitungeinheiten.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
modular
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,13*
€ 372,29*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 351,33*
€ 377,76*
€ 5,95*
ab € 354,22*
€ 383,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 380,22*
€ 409,89*
Frei Haus
ab € 389,78*
€ 418,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,89*
€ 487,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,31*
€ 487,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,87*
€ 475,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,21*
€ 467,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,22*
€ 452,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923
€ 59,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 17,7904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 6,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 11,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
€ 3,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,0688*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,4297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
€ 2,259*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
€ 41,6607*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
€ 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-670
€ 210,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
€ 3,595*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
€ 4,118*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.