Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Buskoppler
>
Artikel
SPS-Steuerung modular CANopen 24VDC 750-837
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E890E77
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
750-837
EAN/GTIN:
4045454527105
Suchbegriffe:
CANopen Digital-Ein-/Ausgabemodul
DeviceNet Controller
Feldbus-Controller
Feldbuscontroller
SPS-Steuerung modular CANopen 24VDC 750-837
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung:
modular
Breite:
51 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
Höhe:
65 mm mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Speicherart:
RAM
Speichergröße:
128 kByte kByte
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
WAGO PG:15 I/O-Systeme
Weitere Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
,
Profibus Controller
,
Profinet Gateway
,
feldbus-controller wago
,
profibus buskoppler
,
CPU
,
Grundgerät für SPS
,
Kleinsteuerung
,
Kompaktsteuerung
,
Logikmodul
,
Modularsteuerung
,
Speicherprogrammierbare Steuerung
,
SPS
,
SPS-Grundgerät
,
Steuerrelais
,
Steuerung
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,13*
€ 372,29*
Lager 4147
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 351,33*
€ 377,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 354,22*
€ 383,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 380,22*
€ 409,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 389,78*
€ 418,95*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,47*
€ 456,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,09*
€ 455,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,80*
€ 446,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,33*
€ 438,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,22*
€ 421,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
750-923, SPS-Verbindungskabel 2,5m Serie 750 SPS-Erw
WAGO Kontakttechnik
750-923
€ 59,26*
Zubehör
Wago 210-118 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 17,7904*
Zubehör
Wago 210-505 Rack Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 6,99*
Zubehör
Wago 210-506 Rack Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,77*
Zubehör
Wago 210-508 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 11,05*
Zubehör
Wago 210-719 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-719
€ 3,73*
Zubehör
Wago 248-501 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,0688*
Zubehör
Wago 248-501/000-005 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,738*
Zubehör
Wago 248-501/000-023 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,4297*
Zubehör
Wago 249-197 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
WAGO Kontakttechnik
249-197
€ 2,259*
Zubehör
Wago 288-824 Leistungsrelais Grau
WAGO Kontakttechnik
288-824
€ 41,6607*
Zubehör
Wago 750-100 selbstklebendes Etikett Rechteck Entfernbar Weiß
WAGO Kontakttechnik
750-100
€ 2,71*
Zubehör
Wago 750-670 Feldbus-Modul
WAGO Kontakttechnik
750-670
€ 210,08*
Zubehör
Wago 790-108 Klemmenblockzubehör 1 Stück(e)
WAGO Kontakttechnik
790-108
€ 3,595*
Zubehör
Wago 790-116 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
790-116
€ 4,118*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.