Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz FA SF 5x20 0,5A MI5FA25V0,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-SI3605340059359
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     H084003
EAN/GTIN:
     3605340059359
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Ausführung Keramiksicherung, Größe 5x20 mm, Spannungsart AC, Bemessungsstrom 0,5A, Bemessungsspannung 250V, Betriebsfrequenz 50 ... 60Hz, Auslösecharakteristik superflink (FF), Abschaltleistung 30kA, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung 500ma, hbc sicherung, feinsicherung superflink, Ersatzsicherung, Feinsicherungsensatz, G-Schmelzsicherungseinsatz, G-Sicherungseinsatz, G-Sicherungssystem, Geräteschmelzsicherungseinsatz, Gerätesicherung, Gerätesicherungseinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
9 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 14,85*
€ 19,64*
1
€ 8,95*
ab € 15,15*
€ 21,54*
5
€ 5,46*
ab € 17,15*
€ 21,63*
5
Frei Haus
ab € 17,854*
€ 22,434*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 18,37*
€ 24,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,485* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 98,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,20*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.