Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Feinsicherung FF / 500mA 5 x 20mm 250V ac Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1886568
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     H084003
EAN/GTIN:
     3605340059359
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 500mA
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = FF
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
UL-Klasse = UL E 9066, UL 198G

Ultraflink (FF) HBC – Keramikrohr, 5 x 20 mm. Keramiksicherungen Ultraflink (FF) sind ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.
Weitere Informationen:
Strom:
500mA
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
FF
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
UL-Klasse:
UL E 9066, UL 198G
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung 500ma, hbc sicherung, feinsicherung superflink, 1886568, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, H084003, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 17,13*
€ 21,44*
26 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 16,69*
€ 21,65*
5
Frei Haus
ab € 17,834*
€ 22,244*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 18,50*
€ 23,94*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 20,88*
€ 43,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,13*
€ 51,3247
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,50*
€ 50,575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,36*
€ 48,0284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,31*
€ 39,6389
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,06*
€ 38,1514
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,19*
€ 33,5461
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 25,60*
€ 30,464
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,24*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.