Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Druckschraube, Pg 48, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Druckschraube PG48 248/48
Kleinhuis Druckschraube PG48 248/48
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126136692
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126136692
EAN/GTIN:
     4011126136692
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Ein Anziehen der Druckschraube ist nur von Hand empfehlenswert! Nenngröße : Pg 48 Anschlussgewindelänge : 18,5 mm Schlüsselweite : 60 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650° Einsatztemperaturbereich : -30° bis 60°C Werkstoff : Polystyrol Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung) kunststoff, druckschraube (kabeldurchführung), 248/48, 24848, 4011126136692, Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Zubehör für Kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,38*
€ 9,16*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,3864*
€ 9,1664*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,1252*
€ 11,5552*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,94*
€ 12,82*
€ 5,95*
ab € 10,33247*
€ 14,71247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,1664*
€ 10,90802
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,1364*
€ 10,87232
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,7964*
€ 10,46772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,3364*
€ 9,92032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,9464*
€ 9,45622
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3864*
€ 7,59982
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1211*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2771*
Ähnlich
HKL
ab € 0,89*
Ähnlich
HKL
ab € 1,13*
Ähnlich
HKL
ab € 4,9405*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1203*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1411*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.