Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40739173 Herst.-Nr.: 0560 0103 EAN/GTIN: 4029547010569 |
| |
|
| | |
| Testo 103, Klapp-Thermometer - Betriebstemperatur: -20 ... +60 °C/ - Lagertemperatur: -30 ... +70 °C/ - Abmessung: 189 x 35 x 19 mm (Fühler ausgeklappt)/ - Maße Fühlerrohr: 75 mm, Ø 3 mm /- Maße Fühlerrohrspitze: 22 mm, Ø 2.3 mm Sensortyp NTC - Messbereich: -30 ... +220 °C/ - Genauigkeit: ±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C), ±1 % v. Mw. (+100 ... +220 °C) /- Auflösung: 0.1 °C / °F Im Lieferumfang enthalten: Batterien - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP55 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einstech-Thermometer, Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Labor-Thermometer, Laborthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, Oberflächenfühler, Tastkopf, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, testo tastkopf, tastkopf, temperatursensor -30 bis + 105°c, 0560 0103, 05600103, Außenthermostat, Fußbodenfühler, Restwärmefühler, Sensor, Temperaturfühler, Thermofühler, Thermometer, Thermosensor, Witterungsfühler |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,49* | € 57,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,72* | € 57,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,83* | € 58,85* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,80* | € 59,73* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 51,20* | € 63,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 51,20* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|