Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo Klapp-Thermometer, 0560 0103, testo 103


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Testo Klapp-Thermometer, 0560 0103, testo 103
Testo Klapp-Thermometer, 0560 0103, testo 103
Artikel-Nr.:
     4502-21K8574
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 0103
EAN/GTIN:
     4029547010569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
Lieferung inkl. Batterien CR2032, Klapp-Thermometer Typ Testo 103. Gemäß EN 13485 geeignet für Lebensmittel, bereits ab einem Ausklappwinkel von 30° messbereit; Messbereich: –30 bis +220 °C, Displayauflösung: 0,1 °C/°F, Genauigkeit: ±0,5 °C (-30 bis +99,9 °C) sonst ±1,0 %, Ansprechzeit: 10 s, Standzeit: 300 h, Schutzart: IP 55, Arbeitstemperatur: –20 bis +60 °C, Maße: 111 x 35 x 19 mm, Fühlerrohr: 75 x 3,0 mm, Gewicht: 49 g. Batterien CR2032 werden mitgeliefert. Typ: 0560 0103, Testo 103, Klapp-Thermometer
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Klapp-Thermometer
Genauigkeit:
±1 %
max. Temperatur:
220 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
10 s
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.116 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,83*
€ 53,03*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 41,83*
€ 53,04*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 45,74*
€ 57,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,14*
€ 58,82*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 42,95*
€ 59,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.