Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Magnetisch-induktiver Durchflusssensor 5...300 l/min, 0,3...18 m³/h G 2 flachdic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40307618
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SM9000
EAN/GTIN:
     4021179269810
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Durchflußwächter
ifm durchflusssensor
Strömungssensoren, Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, SMR11GGXFRKG/US, Messbereich: 5...300 l/min / 0,3...18 m³/h, Prozessanschluss: G 2 flachdichtend, 4-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 18...32 V DC, Stromaufnahme: 150 mA, OUT1: Schließer / Öffner programmierbar oder Impuls oder Frequenz oder Leerrohr-Erkennung oder IO-Link,OUT2: Schließer / Öffner programmierbar oder analog (4...20 mA, 0...10 V, skalierbar) oder Leerrohr-Erkennung, OUT1: n.o. / n.c. progr. oder Impuls oder Frequenz oder Leerrohr-Erkennung oder IO-Link,OUT2: n.o. / n.c. progr. oder analog (4...20 mA, 0...10 V, skalierbar) oder Leerrohr-Erkennung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Anschluss an Rohrleitung durch Adapter , Funktion programmierbar , Totalisatorfunktion , Leerrohr-Erkennung , 2 Ausgänge,OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär),OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (analog oder binär) , Eingang für Zählerreset , 4-stellige alphanumerische Anzeige , Messbereich , 5...300 l/min, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404) V4A (1.4571) PEI FKM PBT-GF 20 Elastollan, Sensorwerkstoff: V4A (1.4404) V4A (1.4571) PEEK (Polyether-Etherketon) Hastelloy C-4 (2.4610) Centellen FKM
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor, durchflusssensor flüssigkeit, SMR21XGXFRKG/US, SMR21XGXFRKGUS, SM9000, Durchflussüberwachungsgerät, 4-Leiter, Anschluss an Rohrleitung durch Adapter, DC PNP/NPN, Funktion programmierbar, Leerrohr-Erkennung, Magnetisch-induktiver Durchflu, Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, SMR11GGXFRKG/US, Strömungssensoren, Totalisatorfunktion
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 679,30*
€ 756,49*
Frei Haus
ab € 710,43*
€ 787,85*
Frei Haus
ab € 713,59*
€ 795,80*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 735,55*
€ 817,79*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 756,87*
€ 836,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,79*
€ 973,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,63*
€ 963,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,63*
€ 926,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,53*
€ 902,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,55*
€ 875,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,52*
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,32*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 316,16*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 13,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.