Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor ifm electronic SM9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101598
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SM9000
EAN/GTIN:
     4021179269810
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Durchflußwächter
ifm durchflusssensor
  • Magnetisch-induktiver Durchflusssensor
  • Messbereich: 5...300 l/min
  • Prozessanschluss: G 2 flachdichtend
  • Funktionen programmierbar
  • IO-Link 1.1
  • 2 Ausgänge: OUT1= Strömungsüberwachung (binär); Mengenzähler (Impulse); Vorwahlzähler (binär)/OUT2=Strömungs- oder Temperaturüberwachung
  • Totalisatorfunktion
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor
Messbereich:
5...300 l/min
Messbereich (l/min) max.:
300 l/min
Ansprechzeit:
0,15 s
Einstellung:
Tasten
Einsatzbereich:
flüssige Medien (Leitfähigkeit ≥ 20 µS/cm)
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
32 V
Spannungsart:
DC
Druckfestigkeit:
16 bar
Prozessanschluss:
G 2
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
V4A (1.4404); V4A (1.4571); PEEK (Polyether-Etherketon); Hastelloy C-4 (2.4610); Centellen; FKM
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (Edelstahl/316L) | V4A (1.4404); V4A (1.4571); PC (Polycarbonat); FKM; PBT-GF 20; Elastollan
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Sonstiges:
Temperaturüberwachung
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor, durchflusssensor flüssigkeit, Transmetteurs de pression, pression
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,14*
€ 734,96*
Frei Haus
ab € 706,73*
€ 763,46*
Frei Haus
ab € 717,71*
€ 770,66*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 735,53*
€ 790,52*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 754,77*
€ 808,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,96*
€ 874,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,35*
€ 859,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,91*
€ 828,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,09*
€ 817,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,14*
€ 809,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,83*
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 316,13*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 13,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.