Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Reflexlichttaster M18 x 1 DC PNP Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40116557
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OGH700
EAN/GTIN:
     4021179173148
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 200 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausblendung , Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404) PA LCP EPDM TPU, Werkstoff Optik: PMMA
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP20
Einstellverfahren:
keine Einstellung
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ifm electronic kontrasttaster, lichttaster, OGHLFPKG/US100, OGHLFPKGUS100, OGH700, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, 3-Leiter, DC PNP, Gewindebauform, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Hintergrundausblendung, Laser-Reflexlichttaster, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Reflexlichttaster, Sichtbares Laserlicht. LASER KLASSE 1, 6310249
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 188,52*
€ 206,14*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 194,17*
€ 213,08*
€ 5,95*
ab € 200,18*
€ 218,87*
Frei Haus
ab € 204,44*
€ 223,54*
Frei Haus
ab € 205,14*
€ 225,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,99*
€ 253,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,65*
€ 248,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,43*
€ 245,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
ifm electronic
E10076
ab € 1,03*
Zubehör
ifm electronic
E10736
ab € 3,16*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 13,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.