Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexlichttaster DC PNP M18x1 Hell-/Dunkel OGH700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexlichttaster DC PNP M18x1 Hell-/Dunkel OGH700
Reflexlichttaster DC PNP M18x1 Hell-/Dunkel OGH700
Artikel-Nr.:
     6012B-81865794
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OGH700
EAN/GTIN:
     4021179173148
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Reflexlichttaster DC PNP M18x1 Hell-/Dunkel OGH700

Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 200 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausblendung , Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404) PA LCP EPDM TPU, Werkstoff Optik: PMMA
Weitere Informationen:
Tastweite:
20..200 mm
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
200 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ifm electronic kontrasttaster, lichttaster, Reflextaster, Reflexions-Lichttaster
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 178,06*
€ 195,92*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 193,70*
€ 213,14*
€ 5,95*
ab € 199,74*
€ 218,93*
Frei Haus
ab € 203,26*
€ 223,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 205,41*
€ 225,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,71*
€ 268,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,14*
€ 265,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,71*
€ 261,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,41*
€ 244,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,24*
Zubehör
ifm electronic
E10076
ab € 1,02*
Zubehör
ifm electronic
E10736
ab € 3,16*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 12,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.