Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Sicherungsautomat C-Char., 6kA, 10A, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDS251001R0104 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS251001R0104 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS251001R0104 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     3461-40090413
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0104
EAN/GTIN:
     4016779464208
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Sicherungsautomat S 201-C 10 AuslöseChar C,1, Bemessungsstrom 10A, Bemessungsspannung 230V,nach EN 60898 6kA, Spannungsart AC,3, Frequenz 50Hz,3, Verschmutzungsgrad 2, BaugrößeDIN 43880) 1, Baubreite 17,5mm, Einbautiefe 44mm,(IP) IP20,
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
10 Ampere
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, schutzschalter abb, schutzschalter, S201-C10, S201C10, 2CDS251001R0104, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät, 0641423, 641423
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,28*
€ 7,50*
€ 6,90*
ab € 4,93*
€ 7,51*
1 Tag
9
€ 4,98*
ab € 5,61*
€ 7,52*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,37*
€ 11,11*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,01*
€ 12,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,71*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,73*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,13*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0065
ab € 3,71*
Zubehör
ABB
2CDS253001R0064
ab € 20,84*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,16*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,51*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,50*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,13*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,97*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,63*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0105
ab € 3,55*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0164
ab € 4,25*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0204
ab € 5,03*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0064
ab € 4,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.