Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm 15 - 30 V 4 mm² grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 281-611/281-541 Anschlussblock Grau
Wago 281-611/281-541 Anschlussblock Grau
Wago 281-611/281-541 Anschlussblock Grau
Wago 281-611/281-541 Anschlussblock Grau
Wago 281-611/281-541 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     3461-40062150
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-611/281-541
EAN/GTIN:
     4045454871451
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemme wago
2-Leiter-Sicherungsklemme; mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; mit Defektanzeige durch LED; 15 - 30 V; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Bemessungsspannung:
800 Volt
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, 281-611/281-541, 281611281541, Sicherungs-Reihenklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, Sicherungsklemme, TS35, 0452584, 452584
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,9886*
€ 7,2786*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,768*
€ 9,198*
50
€ 5,95*
ab € 8,04525*
€ 9,51525*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 8,1315*
€ 9,6115*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,7441*
€ 10,928*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,928*
€ 13,00432
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,868*
€ 12,93292
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,5941*
€ 12,60698
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,2641*
€ 12,21428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,7941*
€ 11,65498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,1641*
€ 10,90528
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,7441*
€ 9,21548
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-254
ab € 1,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.