Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Magnetisch-induktiver Durchflusssensor 0,2...100,0 l/min, 0,10...26,40 gpm G 1 f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40036515
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SM8004
EAN/GTIN:
     4021179245432
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Durchflußwächter
Näherungsschalter
Strömungssensoren, Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, SMR11GGX5OKG/US, Messbereich: 0,2...100,0 l/min / 0,10...26,40 gpm, Prozessanschluss: G 1 flachdichtend, 4-Leiter, DC, Betriebsspannung: 20...30 V DC, Stromaufnahme: 120 mA, 2 x analog (4...20 mA skalierbar), Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Anschluss an Rohrleitung durch Adapter , 2 Ausgänge , OUT1 = Analogsignal Temperatur,OUT2 = Analogsignal Durchfluss , Messbereich , 0,2...100 l/min, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404) PBT-GF 20 PC FKM TPE, Sensorwerkstoff: V4A (1.4404) PEEK (Polyether-Etherketon) FKM
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, ifm durchflusssensor, durchflusssensor, durchflusssensor flüssigkeit, SMR11GGX50KG/US100, SMR11GGX50KGUS100, SM8004, Durchflussüberwachungsgerät, 0.2...100 l/min, 2 Ausgänge, 2 x analog (4...20 mA skalierbar), 4-Leiter, DC, Magnetisch-induktiver Durchflu, Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Messbereich, SMR11GGX5OKG/US, Strömungssensoren
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,39*
€ 702,16*
Frei Haus
ab € 679,01*
€ 729,73*
Frei Haus
ab € 687,26*
€ 737,04*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 705,79*
€ 753,20*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 722,66*
€ 775,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,20*
€ 896,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,81*
€ 892,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,53*
€ 859,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,19*
€ 846,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,79*
€ 839,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,26*
Zubehör
ifm electronic
E40234
ab € 8,16*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 13,19*
Zubehör
ifm electronic
E40180
ab € 57,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.