Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Sicherungsautomat Z-Char.,6kA,1A, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB S201-Z1 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 1 Modul(e)
ABB S201-Z1 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 1 Modul(e)
ABB S201-Z1 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 1 Modul(e)
ABB S201-Z1 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 1 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     3461-40034842
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0218
EAN/GTIN:
     4016779530330
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat S 201-Z 1 AuslöseChar Z, Polzahl 1, Bemessungsstrom 1A, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsschaltvermögen nach EN 60898 6kA, Bemessungsschaltvermögen nach IEC 60947-2 50kA, Spannungsart AC, Energiebegrenzungsklasse 3, Frequenz 50Hz, Über
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
1 Ampere
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 pol, leistungsschalter abb, leistungsschalter, S201-Z1, S201Z1, 2CDS251001R0218, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, Leitungsschutzschalter S201-Z1, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät, 0644320, 644320
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,64*
€ 19,48*
€ 5,90*
ab € 11,69*
€ 19,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,82*
€ 26,49*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,29*
€ 27,16*
€ 5,95*
ab € 20,91*
€ 27,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 14,14*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 14,15*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,59*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,05*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,35*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,49*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,11*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,11*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 13,51*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,52*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,93*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,78*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,47*
Zubehör
ABB
2CDL010101R3039
ab € 32,76*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5015
ab € 3,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.