Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paketwagen, mit 3 Streben-Wänden, Ladefläche BxT 1.20 102061-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102061-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8383-1
EAN/GTIN:
     4017976838311
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Paketwagen
Plattformwagen
Rollbehälter
fetra® Paketwagen, mit 3 Streben-Wänden, Ladefläche BxT 1.200 x 800 mm, Höhe 1.800 mm Die großen, stabilen Streben des Paketwagens von fetra® halten die Ladung sicher im Wagen und ermöglichen eine ordentliche Sicherung auch während der Fahrt. Stabil gefertigt und bodenschonend ein Standard für jede Versandabteilung. Geschweißter Stahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung Tragkraft 600 kg TPE-Bereifung - spurlos, bodenschonend und leise 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller 3 Streben-Wände, mit Schiebegriff Tragkraft = 600 kg Ladefläche Breite = 1,200 mm Ladefläche Tiefe = 800 mm Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Rollen Feststellfunktion = manuell Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 50 mm Lenkrolle Durchmesser = 200 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 50 mm Bockrolle Durchmesser = 200 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Bockrolle Breite:
50 mm
Bockrolle Durchmesser:
200 mm
Ladefläche Breite:
1200 mm
Ladefläche Tiefe:
800 mm
Lenkrolle Durchmesser:
200 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Rollen Feststellfunktion:
manuell
Tragkraft:
600 kg
Lenkrolle Breite:
50 mm
HEIGHT GRO:
1810.00 mm
WIDTH GRO:
830.00 mm
DEPTH GRO:
1369.00 mm
WEIGHT GRO:
71.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, 3-seitige Rollbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,33*
€ 447,33*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,65*
€ 449,48*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 390,80*
€ 453,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 430,64*
€ 484,29*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 433,68*
€ 486,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,28*
€ 578,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,82*
€ 566,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,69*
€ 545,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,28*
€ 533,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,68*
€ 516,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,29*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,74*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,14*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.