Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 4496 Tragkraft 500kg pulverbeschichtet blau/RAL 5007 4 Böden fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_4496
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4496
EAN/GTIN:
     4017976044965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion · pulverbeschichtet RAL 5007. 1 fester und 3 lose Böden mit eingeschweißtem Drahtgitter · 140 x 40 mm pulverbeschichtet · 15 mm hohem Rand an den Längsseiten. Lose Böden variabel einlegbar · Einhängeraster 120 mm. Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15 und ca. 30 Grad. Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Boden: 50kg · Gewicht: 87kg · Bereifung: TPE · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
610 mm
Gesamthöhe:
1800 mm
Gesamtbreite:
620 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
1650 mm
Gesamtlänge:
1830 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,96*
€ 612,85*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 573,66*
€ 615,59*
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 552,12*
€ 615,80*
14 Tage
25
Frei Haus
ab € 583,54*
€ 625,40*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 601,57*
€ 640,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,00*
€ 761,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,13*
€ 759,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,13*
€ 748,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,61*
€ 729,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,57*
€ 715,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4196ET
ab € 88,25*
Zubehör
Fetra
E4496ET
ab € 95,81*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,96*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,79*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,62*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.