Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Einhängbarer Etagenboden, für Etagenwagen 4496, 1650 x 610 mm, Drahtgitterboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Einhängbarer Etagenboden, für Etagenwagen 4496, 1650 x 610 mm, Drahtgitterboden
fetra® Einhängbarer Etagenboden, für Etagenwagen 4496, 1650 x 610 mm, Drahtgitterboden
fetra® Einhängbarer Etagenboden, für Etagenwagen 4496, 1650 x 610 mm, Drahtgitterboden
Artikel-Nr.:
     C7573-E4496ET
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E4496ET
EAN/GTIN:
     4017976040981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Aus Drahtgitter 140 x 40 mm, pulverbeschichtet RAL 5007. Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
50
Ladeflächenlänge (mm):
1650
Ladeflächenbreite (mm):
610
Gesamtbreite (mm):
615
Gesamthöhe (mm):
32
Farbe:
brillantblau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.