Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1650 x 610 mm, Drahtgitter, verstellbar, Höhe 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1650 x 610 mm, Drahtgitter, verstellbar, Höhe 1800 mm
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1650 x 610 mm, Drahtgitter, verstellbar, Höhe 1800 mm
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1650 x 610 mm, Drahtgitter, verstellbar, Höhe 1800 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-4496
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4496
EAN/GTIN:
     4017976044965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. 1 fester und 3 lose Böden mit eingeschweißtem Drahtgitter, 140 x 40 mm pulverbeschichtet, 15 mm hohem Rand an den Längsseiten. Lose Böden variabel einlegbar, Einhängeraster 120 mm. Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15 und ca. 30 Grad. Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Tragkraft Etage (kg):
50
Ladeflächenlänge (mm):
1650
Ladeflächenbreite (mm):
610
Gesamtlänge (mm):
1830
Gesamtbreite (mm):
620
Gesamthöhe (mm):
1800
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 560,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,20*
€ 734,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,36*
€ 731,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 598,74*
€ 712,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,84*
€ 706,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,19*
€ 694,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,56*
€ 667,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4196ET
ab € 88,92*
Zubehör
Fetra
E4496ET
ab € 93,92*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,55*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,70*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.