Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Einhängbarer Etagenboden, für Etagenwagen 4256, 4296 und 4396, 1650 x 610 mm, Holzboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Einhängbarer Etagenboden, für Etagenwagen 4256, 4296 und 4396, 1650 x 610 mm, Holzboden
fetra® Einhängbarer Etagenboden, für Etagenwagen 4256, 4296 und 4396, 1650 x 610 mm, Holzboden
fetra® Einhängbarer Etagenboden, für Etagenwagen 4256, 4296 und 4396, 1650 x 610 mm, Holzboden
Artikel-Nr.:
     C7573-E4196ET
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E4196ET
EAN/GTIN:
     4017976040967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Aus Holzwerkstoffplatte. Oberfläche Buchendekor. Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
80
Ladeflächenlänge (mm):
1650
Ladeflächenbreite (mm):
610
Gesamtbreite (mm):
615
Gesamthöhe (mm):
32
Farbe:
Buchendekor
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.