Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1650 x 610 mm, Drahtgitter, verstellbar, Höhe 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1650 x 610 mm, Drahtgitter, verstellbar, Höhe 1800 mm
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1650 x 610 mm, Drahtgitter, verstellbar, Höhe 1800 mm
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1650 x 610 mm, Drahtgitter, verstellbar, Höhe 1800 mm
Artikel-Nr.:
     7356-4496
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4496
EAN/GTIN:
     4017976044965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. 1 fester und 3 lose Böden mit eingeschweißtem Drahtgitter, 140 x 40 mm pulverbeschichtet, 15 mm hohem Rand an den Längsseiten. Lose Böden variabel einlegbar, Einhängeraster 120 mm. Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15 und ca. 30 Grad. Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Tragkraft Etage (kg):
50
Ladeflächenlänge (mm):
1650
Ladeflächenbreite (mm):
610
Gesamtlänge (mm):
1830
Gesamtbreite (mm):
620
Gesamthöhe (mm):
1800
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 576,94*
€ 622,20*
Lager 7356
5
Frei Haus
ab € 561,23*
€ 625,25*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,71*
€ 630,43*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,97*
€ 633,37*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,76*
€ 638,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,25*
€ 744,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,90*
€ 740,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 603,61*
€ 718,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,53*
€ 712,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,69*
€ 698,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,23*
€ 667,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4196ET
ab € 88,53*
Zubehör
Fetra
E4496ET
ab € 93,80*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.