Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4496, Fetra Etagenwagen 4496 mit 4 Böden, Ladefläche 1.650 x 610 mm Ladefläche 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1650 x 610 mm, Drahtgitter, verstellbar, Höhe 1800 mm
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1650 x 610 mm, Drahtgitter, verstellbar, Höhe 1800 mm
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1650 x 610 mm, Drahtgitter, verstellbar, Höhe 1800 mm
Artikel-Nr.:
     260B-736999
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4496
EAN/GTIN:
     4017976044965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4496, Etagenwagen 4496 mit 4 Böden, Ladefläche 1.650 x 610 mm Ladefläche 1.650 x 610 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
87000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
500
Tragkraft Etage (kg):
50
Nutzflächenlänge (mm):
1650
Nutzflächenbreite (mm):
610
Gesamtlänge (mm):
1830
Gesamtbreite (mm):
620
Gesamthöhe (mm):
1800
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
87
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 576,94*
€ 622,20*
18 Tage
5
Frei Haus
ab € 561,23*
€ 625,25*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,71*
€ 630,43*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,97*
€ 633,37*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,76*
€ 638,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,20*
€ 740,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,35*
€ 737,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,25*
€ 729,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,00*
€ 715,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,94*
€ 686,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4196ET
ab € 88,53*
Zubehör
Fetra
E4496ET
ab € 93,80*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.