Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen 2115 Tragkraft 2500kg gelb pulverbeschichtet fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-fe_2115
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2115
EAN/GTIN:
     4017976021157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise · gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb · pulverbeschichtet schwarz · Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm. Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Beräderung: Sehr geringer Rollwiderstand · hohe chemische Beständigkeit · nicht kreidend = spurlos. Gut auf glatten ebenen Böden. Harte Fahrgeräusche. 2 Jahre Garantie Weitere technische Eigenschaften: · Gabelbreite: 160mm · Gesamtbreite: 540mm · prüfpflichtig: ja · Gesamtlänge: 1540 mm · Bereifung: Nylon · Radgröße: 200 x 50 mm · Gabelrolle Material: Nylon · Gabelrolle Durchmesser x Breite: 80 x 70 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 73 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 2 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gabellänge:
1150 mm
Tragbreite:
540 mm
Hubbereich:
85-200 mm
Lenkräder:
Nylon
Gabelrollen:
Nylon Tandem
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, palettenhubwagen 2500 kg, gabelhubwagen, Hubwagen, Palettenwagen, Transportgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
136
Frei Haus
ab € 349,42*
€ 397,71*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,21*
€ 410,04*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,80*
€ 422,57*
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 375,22*
€ 424,76*
Lager 345
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 382,506*
€ 432,166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,166*
€ 514,278
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,676*
€ 506,554
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,206*
€ 484,575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,556*
€ 475,472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,506*
€ 455,182
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.