Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2115, Fetra Gabelhubwagen 2115 - 2,5 to., Gabellänge 1.150 mm Gabellänge 1.150 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-737017
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2115
EAN/GTIN:
     4017976021157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2115, Gabelhubwagen 2115 - 2,5 to., Gabellänge 1.150 mm Gabellänge 1.150 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
73000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
2500
Gesamtlänge (mm):
1540
Gesamtbreite (mm):
540
Hubbereich (mm):
85 - 200
Gabellänge (mm):
1150
Gabelbreite (mm):
160
Tragbreite (mm):
540
Bereifung:
Nylon
Radgröße (mm):
200 x 50
Gabelrolle Material:
Nylon Tandem
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm):
80 x 70
Ursprungsland:
MY
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
73
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
2
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
136
Frei Haus
ab € 351,21*
€ 394,59*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,08*
€ 406,60*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,05*
€ 410,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 371,50*
€ 416,85*
5 Tage
25
Frei Haus
ab € 374,85*
€ 421,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,60*
€ 483,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,06*
€ 477,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,76*
€ 459,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,47*
€ 450,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,08*
€ 428,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.